日伸産業
ワンタッチ式肌着 半袖 紳士用
前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。
色
白
ケース入数
50
加工
抗菌加工、防臭加工
対応シーズン
通年用
素材
綿100%
洗濯方法
乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73613418
S-M-W1M
M
88~96
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73613427
S-M-W1L
L
96~104
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73613436
S-M-W1
LL
104~112
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください