曜日別特売

ワンタッチ式肌着 半袖 婦人用

ワンタッチ式肌着 半袖 婦人用 - 日伸産業ワンタッチ式肌着 半袖 婦人用 - 日伸産業ワンタッチ式肌着 半袖 婦人用 - 日伸産業

前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。

ピンクケース入数50加工抗菌加工、防臭加工対応シーズン通年用素材綿100%洗濯方法乾燥機不可内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73613445F-M-W1M79~87
1,580
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73613454F-M-W1L86~94
1,580
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73613463F-M-W1LL93~101
1,580
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする