紳士脇全開ジャージパンツ

紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション 紳士脇全開ジャージパンツ ケアファッション

両脇全開ファスナーで、困難だったパンツの着替えが簡単!・1年中、重宝するジャージ素材のらくらくパンツ。
自分でパンツをはくのが困難・・・そんな悩みを解決。ベッドで横になったままでも着脱できるパンツ。
両脇が全開し、上下どちらからでも開閉可能なので、イスに座ったままでも、ベッドで横になったままでもパンツの着替えがスムーズです。
通院中も、診察時に必要なところまでファスナーを開ければよいので、面倒な着脱が不要です。

寸法(cm)(対応ウエスト)M:76~84・L:84~94・LL:94~104・3L:104~114 対応シーズン通年用 素材ポリエステル100% 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73613689 39828-11 ブラック M
3,980
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613698 39828-12 ブラック L
3,980
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613707 39828-13 ブラック LL
3,980
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613716 39828-15 ブラック 3L
3,980
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613725 39828-01 グレー M
3,980
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73613734 39828-02 グレー L
3,980
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613743 39828-03 グレー LL
3,980
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613759 39828-05 グレー 3L
3,980
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする