フットマーク
フリーカバー
表面はマジックテープの付くパイル地。どんな体型にもぴったり調整できます。
サイズによって色分けされていますので、選別や管理に便利です。
素材
表地:ポリエステル100%(起毛加工)、裏地:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73614294
403903
80~100
クリーム
M
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614303
403903
90~110
ブルー
L
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614319
403903
100~120
グリーン
LL
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください