松本ナース
フィットパンツ 40
コットンニットで心地よく吸汗。フィットしてパッドをサポートします。
素材
綿70%、ナイロン25%、ポリウレタン5%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73614364
40
グレー
S~M
60~85
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614373
40
グレー
L~LL
70~95
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614398
40
ネイビー
S~M
60~85
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614407
40
ネイビー
L~LL
70~95
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614425
40
ピンク
S~M
60~85
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614434
40
ピンク
L~LL
70~95
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614355
40
グレー
S
50~70
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
73614389
40
ネイビー
S
50~70
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
73614416
40
ピンク
S
50~70
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください