ニシキ(川本産業)
リハビリパンツ 脇メッシュタイプ
紙オムツの嫌なムレ、さようなら。これ一枚で安心!吸水量は約200cc。
素材
表:ポリエステル100%、裏:綿80%・ポリエステル20%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃)
吸水量(mL)
約200
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73615116
A4985
M
56~96
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615134
A4987
LL
70~116
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615107
A4984
S
52~88
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
73615125
A4986
L
62~106
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください