曜日別特売

ふんわりソックス

ふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライふんわりソックス - パシフィックサプライ

足に変形やむくみがある方に。リーチャー等の自助具が使えます。
伸縮性の良さによる肌触りのよさで、多くの方にご愛顧いただいております。
履き口が広く開き、履き込みが容易です。また局所的な締め付けや圧迫がありません。
変形や痛みのある足指関節部につま先の縫い山が当たりません。

ケース入数10素材アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン洗濯方法乾燥機不可内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736157559042M22~24
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736157649043ブルーグレーM22~24
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736157739045ラベンダーM22~24
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736157899044ピンクM22~24
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736157989046L24~26
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736158079047こげ茶L24~26
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736158169048グレーL24~26
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
736158259049ブルーL24~26
950
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする