桑メリヤス
片手ではける靴下 すべり止め付き 婦人用
はき口が広く、突起部分を持つことで片手で楽に着脱可能です。
サイズ(cm)
22~24
ケース入数
10
加工
スベリ止め加工
対応シーズン
通年用
素材
綿96%、ポリウレタン2%、他2%
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73615877
501S
クロ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73615886
501S
グレー
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73615895
501S
ベージュ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73615904
501S
ピンク
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615913
501S
オフ
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください