神戸生絲
極上しめつけません 特大サイズすべり止め付
ゴムなし足口ゆーるゆる。よく伸びる楽らく靴下。
足口もふくらはぎも足の甲もゆるゆるです。
つま先に気になる縫製がありません。しめつけず伸びる足口。ふくらはぎ、足首、足の甲もゆったり。
サイズ(cm)
22~32
ケース入数
10
加工
スベリ止め加工
素材
綿、アクリル、ナイロン、ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73616279
4697
グレー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73616288
4697
ローズ
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73616297
4697
チャコール
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください