ダイヤ工業
メッシュアクションギアスリム
軽い力で骨盤をガッチリ固定。食事介助等、腰を曲げる動作が多い方に。
機能
通気性
素材
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール
洗濯方法
手洗い可
背幅(cm)
約11
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73616796
000-7744
S
(腸骨周囲)60~75
¥
7,000
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73616805
000-7743
M
(腸骨周囲)75~95
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
73616814
000-7742
L
(腸骨周囲)95~115
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください