曜日別特売

骨盤ベルト シングルサポートタイプ

骨盤ベルト シングルサポートタイプ - 松本ナース骨盤ベルト シングルサポートタイプ - 松本ナース

特殊織りゴム生地は軽くてやわらか。動きやすく、通気性も抜群で快適。

ブラックケース入数36素材アクリル80%、ポリウレタン20%背幅(cm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616848820M-L70~90
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73616857820L-LL90~110
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする