ズレないクッションR(両面)

ズレないクッションR(両面) - サニア工業

両面ズレない生地で前ズレ防止。
Wで安心!置いても座ってもズレない、滑らない、動かない。
合成ゴム(SBR)の使用で、滑りにくくピタット動かないクッションです。

材質表地・裏地:合成ゴム(SBR)、中材:ウレタンフォーム質量(g)約390ケース入数10寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616909SHC-R
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする