ケープ
Gel-T(ジェルティ)クッション
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応。坐骨結節部もしっかりホールド。
材質
専用カバー:(上面)ナイロン100%、(下面)ポリ塩化ビニール、中身:高弾性・高密度ウレタンフォーム、流動性ジェル:ナトリウムアクリル樹脂
質量(kg)
2.45
ケース入数
5
アズワン品番
64-3253-15
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
40×40×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617006
CK-346
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください