FOLIO(フォリオ)

FOLIO(フォリオ) - ケープ

お手入れ簡単。洗濯機で丸洗い後、自然乾燥でOK。
前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化。
特殊スリット構造が安定感よく、圧力を分散します。
通気性の良いアウターカバー+無膜ウレタンフォームでさらっと快適。
標準車いすにも合わせやすい厚さ6cmの薄型設計。

材質本体:ウレタンフォーム、アウターカバー:(上面)ポリエステル、(下面)ターポリン布、インナーカバー:ポリエステル質量(kg)0.6洗濯方法手洗い可、洗濯機可、脱水機可寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617085CK-405
27,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする