フットマーク
車いす用ワンタッチベルト キーパーエコ(メッシュ)
座位姿勢の保持と看護の省力化に役立ちます。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
質量(g)
240
ケース入数
30
寸法(cm)
(車いす背シート含む)横方向:96~126、縦方向:140~180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617313
403657-19
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください