ケアマックス
介援隊 車イス姿勢保持サポートベルト
ずれ落ち、前のめり、転落防止、姿勢保持に使用できます。
材質
本体:ポリエステル100%
質量(g)
210
ケース入数
50
洗濯方法
洗濯機可
寸法(横×縦)(cm)
130×100(本体ベルト含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617338
CX-07018
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください