ウィズワン
ピウプレストマム
軽量・簡単操作で歩行をサポート。
材質
フレーム:アルミ(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
5.2
積載荷重(kg)
2
寸法(cm)
幅50×奥行62×高さ81.5~89(4段階/2.5)、折りたたみ時:幅27×奥行62×高さ82、座面:幅30×奥行30、座面高:43、ハンドル内幅:31
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)
2.8
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617487
PPM-BOF
Bオレンジフローラル
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617496
PPM-BPN
Bポイントネイビー
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617505
PPM-MPN
Mポイントネイビー
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617514
PPM-MOF
Mオレンジフローラル
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください