ウィズワン
ヘルシーワン LEGERE(レジェール)
ヘルシーワンのミニタイプ。
約4分の1までコンパクトに!
材質
フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
3.95
積載荷重(kg)
前:2、後:5
寸法(cm)
幅53×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)
前:1.7、後:7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617523
H1LR-TR
タータンレッド
¥
66,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617539
H1LR-PZ
ペイズリー
¥
66,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617548
H1LR-BG
ベージュ
¥
66,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください