ウィズワン
ヘルシーワンW・オム
コンパクトで軽量、歩きやすい後フレーム幅ワイド仕様。小回りの利く、スリムミドルタイプ。
男女共用のシックデザインモデル。
約4分の1までコンパクトに折りたたみ!
材質
フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:(オムブラック)ポリウレタン・(オムチェックブルー)ポリエステル・レイヨン
質量(kg)
4.5
積載荷重(kg)
前:7、後:5
寸法(cm)
幅54×奥行55×高さ84~93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)
前:10、後:7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617654
H1W-HCB
オムチェックブルー
¥
69,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617679
H1W-HBK
オムブラック
¥
68,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください