ウィズワン
ヘルシーワンWプリマ・ドンナ
コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに小回りが利く幅広タイプが新登場。
軽くて、小さく折りたため、持ち運びにも便利。
材質
フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.6
積載荷重(kg)
前:3、後:5
寸法(cm)
幅59×奥行59×高さ82.5~93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:35
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)
前:3、後:7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617688
H1WPD-GYC
グレーチェック
¥
72,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617697
H1WPD-DVL
Dヴァイオレット
¥
72,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください