曜日別特売

セーフティーアーム 交互式 ハイタイプ

セーフティーアーム 交互式 ハイタイプ - イーストアイ

コンパクト設計でご家庭でも。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)3.2ケース入数4寸法(cm)幅(前)53・(後)57×奥行47.5~49×高さ79.5~89.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅53×奥行12×高さ81.5、ハンドル内幅:46、下段グリップ高:37~47機能折りたたみ最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617907KSAHR
21,000
15,980
非課税商品
15,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする