曜日別特売

セーフティーアームUXタイプウォーカー

セーフティーアームUXタイプウォーカー - イーストアイ

全幅60cm、コンパクトサイズの馬蹄型歩行器。縦型ブレーキハンドル、パーキングブレーキ付き。
重量5.8kgと軽量で薄型に折りたたみができるので、収納・持ち運びに便利。
室内専用。施設やご家庭内でのご使用におすすめ。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)5.8寸法(cm)幅59~60×奥行54~57×高さ91~101(5段階/2.5)、折りたたみ時:奥行25×高さ91、グリップ内幅:21、アームレスト内幅:35機能折りたたみ(自立不可)最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪12.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617916SAUX
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする