イーストアイ
セーフティーアームウォーカー Cタイプ SSタイプ
室内でのゆっくりした歩行をサポート。
前輪キャスターの方向は1方向に固定。
ストッパーは荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
ケース入数
4
寸法(cm)
幅47×奥行44×高さ64~74(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅49×奥行10.5×高さ65.5、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:36.5~46.5
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪7.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617925
SAWCSSR
¥
26,500
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください