曜日別特売

セーフティーアームウォーカー Cタイプ ハイタイプ

セーフティーアームウォーカー Cタイプ ハイタイプ - イーストアイ

少しずつ歩行をする方に安心タイプ。
前輪キャスターの方向は1方向に固定。
ストッパーは荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)3.3ケース入数4寸法(cm)幅57.5~58.5×奥行49~51×高さ80.5~90.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行11×高さ82.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:42~52機能折りたたみ最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617934SAWCHR
27,500
18,980
非課税商品
18,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする