曜日別特売

セーフティーアームウォーカー Gタイプ ハイタイプ

セーフティーアームウォーカー Gタイプ ハイタイプ - イーストアイ

幅広の大型ゴムキャスターで安定感◎。
幅広の大型ゴムキャスターを採用、屋外での使用にもおすすめです。
安定感を高めたツインゴムストッパーは、上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)5ケース入数4寸法(cm)幅(前)61.5~62.5・(後)68.5~69.5×奥行57~59×高さ88.5~98.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅66×奥行13.5×高さ91.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:50~60機能折りたたみ最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617959SAWGHR
34,500
26,980
非課税商品
26,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする