イーストアイ
セーフティーアームウォーカー Lタイプ ミニタイプ
大きな前輪が動きをしっかりサポート。
前脚の大型ゴムスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.7
ケース入数
4
寸法(cm)
幅(前)56~56.5・(後)60~61×奥行53~55×高さ72~82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64×奥行11×高さ74.5、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5~54.5
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪12.5×後輪7.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617986
SAWLSR
¥
32,500
¥
24,980
非課税商品
¥
24,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください