イーストアイ
セーフティーアームウォーカー SSタイプ
グリップ内幅33cmのスリムな固定型。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.5
ケース入数
4
寸法(cm)
幅47×奥行39×高さ59~69(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅45.5×奥行10.5×高さ60、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:32~42
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618029
SAWSSR
¥
19,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください