幸和製作所
テイコブ シプール
左右連動の両手ブレーキで安心。
押し手側に付いているので、出し入れ簡単!バッグ付き。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約3.8
色
ネイビー
積載荷重(kg)
3
寸法(cm)
幅41×奥行52.5×高さ81.5~94(無段階)、折りたたみ時:奥行30×高さ86.5、座面:幅26×奥行20、座面高:47
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
2
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618099
SICP02
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください