島製作所
サニーウォーカーAS-Ⅲ
シングルタイヤで固定輪の最軽量タイプ。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
寸法(cm)
幅43.5×奥行52×高さ85~93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行22×高さ91、座面:幅25×奥行18、座面高:約44
車輪サイズ(cm)
前輪12.5×後輪14.5
質量(kg)
3.3
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(JB・小花BK)ポリエステル・(花柄ブラウン)ビニールレザー
バッグ容量(L)
4
積載荷重(kg)
2
最大使用者体重(kg)
80
機能
折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618135
-
-
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618144
-
花柄ブラウン
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618153
-
小花BK
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください