島製作所
サニーウォーカーAW-RB
軽量コンパクトで両手ブレーキ、持ち運びに便利。
ワンタッチでハンドル部から折りたためる楽々タイプ。
材質
フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.5
積載荷重(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅43×奥行53.5×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行35×高さ68、座面:幅25×奥行18、座面高:46
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約4
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618169
-
クラシックガーデンBK
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618178
-
チェックNB
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください