島製作所
サニーウォーカーSP 中
歩きやすさを追求したデザイン、脚の運びもらくらくです。
手元2WAYブレーキの連動タイプ。どちらかのブレーキで両後輪の操作ができます。
材質
フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.9
色
ダマスクピンク
積載荷重(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅48.5×奥行59×高さ86~92(3段階/3)、折りたたみ時:奥行35×高さ65、座面:幅27.5×奥行20、座面高:44
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約5
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618196
-
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください