Richell(リッチェル)
アルキュート UL
散歩・外出向けの軽々シルバーカー。
使いやすさと軽量ボディを実現。快適な走行で、行動範囲も広がる!
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
3
積載荷重(kg)
1.5
寸法(cm)
幅43×奥行52×高さ85~91(3段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ87~93、座面:幅30×奥行25、座面高:43
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
2.2
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618284
44197
グレンチェック
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618293
44196
フラワー
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください