曜日別特売

ライトステップタイニーWヌーボー

ライトステップタイニーWヌーボー - ウィズワンライトステップタイニーWヌーボー - ウィズワン

オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。
デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。
新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。
コンパクトシートで小さくても安心して座れます。
ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。
暗い夜道も安心の反射板付き。
さびにくい軽量アルミ仕上げ。

材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618327TNYWN-CFLシャンパンフラワー
43,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618345TNYWN-MPPモザイクパープル
43,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618336TNYWN-PNBペイズリーネイビー
43,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73618363TNYWN-ZBゼブラ
43,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73618336TNYWN-PNB62059682TNYWN-PNBTNYWN-PNB ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 62059682ライトステップタイニーWヌーボー象印ベビー1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする