幸和製作所
テイコブ ルミド
場所をとらないスリムタイプで収納便利!・フレームとホイールをバッグに合わせてカラーリング。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約4.0
色
ネイビー
積載荷重(kg)
5
寸法(cm)
幅43×奥行50×高さ85~91.5(無段階)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ91.5、座面:幅26×奥行24、座面高:45
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
16
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618406
SIMD02
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください