曜日別特売

フォルテ

フォルテ - 島製作所

U字ハンドルの歩行車タイプ。背筋を伸ばしながら歩行できます。
3WAYバッグで荷物もたっぷり収納可能。
片方のブレーキで両後輪の操作ができます。

材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル質量(kg)4.9クラシックガーデンBK積載荷重(kg)10ケース入数2寸法(cm)幅45.5×奥行58.5×高さ80~89(4段階/3)、折りたたみ時:奥行29×高さ68.5、座面:幅31×奥行24、座面高:44機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)約10最大使用者体重(kg)90車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618415-
35,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする