曜日別特売

ヘルスバッグMB

ヘルスバッグMB - ウィズワン

お買物に便利な機能をシンプルに。

材質フレーム:アルミ・一部プラスチック、バッグ:ナイロン質量(kg)5.2花柄紺積載荷重(kg)15寸法(cm)幅51×奥行59×高さ85.5~97(5段階/3)、折りたたみ時:奥行44×高さ79、座面:幅34×奥行28、座面高:43機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品アズワン品番64-1109-07バッグ容量(L)前袋:21、後袋:4.5最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪16×後輪16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618528HBMB-FNB
34,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする