パレード

パレード - 島製作所

カゴ載せ可能でスリムなボックスカー。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄紺)綿(ビニールコーティング)・ビニールレザー、(チェックエンジ)ポリエステル・ビニールレザー質量(kg)約6チェックエンジ積載荷重(kg)約10ケース入数2寸法(cm)幅47.5×奥行61×高さ84~96(5段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ77、座面:幅33×奥行28、座面高:約47.5機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)約14最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪17×後輪17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618573-
31,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする