島製作所
マーチA
軽量アルミの定番タイプ。
便利な2つのバッグ。ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけではなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
材質
フレーム:アルミ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
6
色
クラシックガーデンNB
積載荷重(kg)
10
ケース入数
2
寸法(cm)
幅50×奥行66×高さ84~93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
機能
折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約20
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪17.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618589
-
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください