島製作所
マーチS
スタンダードシルバーカー。足元楽々設計。
ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけはなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
寸法(cm)
幅50×奥行66×高さ84~93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪17.5
質量(kg)
約7.5
材質
フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)
20
積載荷重(kg)
10
最大使用者体重(kg)
100
機能
折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618598
-
小花BK
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618607
-
Bチェックブルー
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください