島製作所
メロディ スムーズKBR
アルミフレームで軽量、持ち運びに便利。
4輪360°キャスターでスムーズな方向転換。
バッグは口金入りバッグ口が大きく開きやすい。
便利な駐車用ストッパー。
保冷仕様のバッグ。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(Gグレー)ポリエステル・(クロコダイルBK)ビニールレザー、裏生地:ナイロン
質量(kg)
Gグレー:約2.4、クロコダイルBK:約2.8
積載荷重(kg)
6
ケース入数
2
寸法(cm)
幅23.5×奥行34×高さ68~84(5段階/4)、折りたたみ時:幅23.5×奥行34×高さ65
機能
1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷
バッグ容量(L)
11
車輪サイズ(cm)
前輪10×後輪10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618747
-
Gグレー
¥
24,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618756
-
クロコダイルBK
¥
24,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください