曜日別特売

メロディ スムーズST

メロディ スムーズST - 島製作所

大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
バッグは保冷仕様タイプ。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(小花BK・Bグレー)ポリエステル、(ブラック)ナイロン質量(kg)約2.3積載荷重(kg)8ケース入数2寸法(cm)幅23.5×奥行30.5×高さ68~84(5段階/4)標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷バッグ容量(L)約12車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618765-ブラック
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618774-Bグレー
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73618774-62060233-- メロディスムーズST 島製作所 62060233メロディスムーズST島製作所1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする