メロディ プリモ

メロディ プリモ - 島製作所

サイドで押して足もと楽々♪さまざまな機能を備えた軽量サイドカー。
2WAYブレーキ。握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパー。

寸法(cm)幅24×奥行36.5×高さ72~84(4段階/4)車輪サイズ(cm)前輪12×後輪12質量(kg)約2.5材質フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:(メッシュBK)ビニールレザー・(キルティングBK)ポリウレタン・(ローズ柄R)ポリエステル・ポリエステルファイバー・発泡ポリエチレン・ナイロンバッグ容量(L)約12積載荷重(kg)8標準装備品2WAYキャスター(左右50°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷取得規格SGマーク取得商品ケース入数2メッシュBK内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618835-右用
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73618844-左用
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73618835-62060127-- メロディ プリモ 島製作所 62060127メロディ プリモ島製作所1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
73618844-62060145-- メロディ プリモ 島製作所 62060145メロディ プリモ島製作所1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする