曜日別特売

ステッキ かるがもファム(介援隊オリジナルカラー)

ステッキ かるがもファム(介援隊オリジナルカラー) - フジホームステッキ かるがもファム(介援隊オリジナルカラー) - フジホーム

グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティング、滑りにくい。介援隊オリジナルカラー。
こだわりのデザインステッキ。おしゃれなトータルコーディネート(グリップ、シャフト、先ゴム、ストラップ)を同色でまとめています。

材質グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約255ケース入数20寸法(cm)長さ約66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)約16内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619158CX-07001ネイビー
6,200
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619167CX-07019クラレット
6,200
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする