曜日別特売

介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ

介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス介援隊 オリジナル杖Ⅱ 11段階伸縮タイプ - ケアマックス
(2件のレビュー)

介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。

寸法(cm)長さ約65.5~85.5(11段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16質量(g)約250材質本体:アルミ、グリップ:楓製適合ゴムチップ内径(mm)15ケース入数20内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619185CX-07006アジサイ
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619194CX-07006スズラン
4,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73619203CX-07006ツバキ
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619219CX-07006ボタニカル
4,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73619228CX-07006アーガイル
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619237CX-07006コスモス
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619246CX-07006キキョウ
4,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: お出かけ用
インテリア T&T建設業・工事業

今使っているもののグリップ部分が剥げてみすぼらしくなったので、購入しました。とてもお洒落でグリップも握りやすかったです。

対象商品 : 73619194
2025-09-12
用途: 歩行時の補助
その他業種

スリムネックである為とても握りやすく使いやすい。11段階の調整が出来るので細かい調整が出来る。柄も落ち着いていて自分好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする