フジホーム
ステッキ かるがもオム
大柄な方が扱いやすいようにグリップを大きめに設計。手になじむ滑り止め付きグリップ!・滑り止め付きの握りやすいオリジナルグリップを採用。
スレンダーネックで握った際に指またにかかるストレスを軽減。
材質
本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム:合成ゴム
色
ストライプ
質量(g)
350
ケース入数
20
寸法(cm)
長さ73~95.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
取得規格
SGマーク取得商品
アズワン品番
64-1109-41
適合ゴムチップ内径(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73619666
WB3930
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください