曜日別特売

ステッキ かるがもオム(介援隊オリジナルカラー)

ステッキ かるがもオム(介援隊オリジナルカラー) - フジホーム

大柄な方が扱いやすいようにグリップを大きめに設計。手になじむ滑り止め付きグリップ!・滑り止め付きの握りやすいオリジナルグリップを採用。
スレンダーネックで握った際に指またにかかるストレスを軽減。
介援隊オリジナルカラー。

材質本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、先ゴム:合成ゴムクロコブラック質量(g)350ケース入数20寸法(cm)長さ73~95.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.8パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619675CX-07020
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする