曜日別特売

伸縮ステッキ(花柄)

伸縮ステッキ(花柄) - 島製作所伸縮ステッキ(花柄) - 島製作所

楽しさ咲き誇るフラワー柄。サビに強い特殊加工も安心。
軽量のアルミパイプ。

材質本体:アルミ、グリップ:木製、先ゴム:合成ゴム質量(g)240ケース入数10寸法(cm)長さ62~85(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.0パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361990346-F2ブラック
7,300
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361991946-F4ブルー
7,300
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする