アメディア
身体支持併用ホワイトステッキ アルミ製伸縮杖
身体支持機能を持つ盲人用白杖。
石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
質量(g)
303
材質
アルミ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
パイプ径(Φmm)
適合ゴムチップ内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73619937
AM19-WE10
長さ77.5~100(10段階/2.3)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:4
上部:22、下部:19
19
¥
6,800
¥
6,798
非課税商品
¥
6,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619928
AM16-WE10
長さ77.5~100(10段階/2.3)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:3
上部:20、下部:16
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください