フジホーム
ステッキベーシック 伸縮S
スタンダードカラーのリーズナブルなステッキ。1本目に最適です。
寸法(cm)
長さ66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
質量(g)
240
材質
本体:アルミ、グリップ:木製(楓材)
適合ゴムチップ内径(mm)
約16
取得規格
SGマーク取得商品
ケース入数
20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620059
WB3934
ステンシルピンク
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620068
WB3935
フローレット
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620077
WB3937
チェリーブラック
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください