島製作所
折りたたみコンパクトステッキ
折りたためて収納コンパクト。
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
色
BR
質量(g)
260
ケース入数
10
寸法(cm)
長さ70~80(5段階/2.5)、グリップ長さ:12、折りたたみ時:24、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
取得規格
SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620174
-
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください